TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 自動巻き取り式ホースリール
エアリールワンタッチカップリング付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39279599
品番
TAWC-7-20N
参考基準価格(税別)
¥24,460
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ホース寸法(全長)(m)
20
トラスコ品番
114-5055
幅(mm)
242
質量(kg)
5.6
取付
(一次側)TSRC-65DPC、(二次側)TWCH-65SN
材質
ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
高さ(mm)
289
奥行(mm)
282