※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホースリール
TRUSCOの 自動巻き取り式ホースリール
エアリールワンタッチカップリング付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39279608
品番
TAWC-7-30N
参考基準価格(税別)
¥27,690
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ホース寸法(全長)(m)
30
トラスコ品番
114-5056
幅(mm)
242
質量(kg)
6.2
取付
(一次側)TSRC-65DPC、(二次側)TWCH-65SN
材質
ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
高さ(mm)
289
奥行(mm)
282