TRUSCO
TRUSCOの カプラー/レバーカップリング
TRUSCOの カプラー
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279635
品番
TWCH-65SN
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
使用流体
空気
材質
鉄、真鍮、樹脂
ソケットorプラグ
ソケット
適合
ウレタンホース用6.5〜7×9.5〜10mm
トラスコ品番
114-5067
質量(g)
90
本体寸法(mm)
28×147