TRUSCO
TRUSCOの 道路用品
TRUSCOの 保安・工事灯
TRUSCOの コーン用セーフティライト
電池式LED警告灯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39279705
品番
TLWL-R
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
赤
色(本体)
赤
トラスコ品番
114-4964
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
高さ(mm)
32
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
LED使用数(個)
赤×12・白×3
径(mm)
100