TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
レターケース(TOA4シリーズ・A4タイプ)引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39279723
品番
TA4-S
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-5344
材質
樹脂
サイズ
A4
高さ(mm)
40
質量(g)
247
奥行(mm)
329.5
間口(mm)
231.6
引出し組合せ
浅型
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
222×305×37