※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブルモール
TRUSCOの モール
配線カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
2
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
トラスコ品番
114-5296
注文コード
39279748
品番
TRDR502IV
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・適合ケーブル・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
トラスコ品番
114-5296
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11
質量(g)
701.5
内寸(mm)
20
適合ケーブル
VVF2.0×3C×1条
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540