※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRDR702GY 配線カバー TRUSCO 39279793 TRDR702GY 配線カバー TRUSCO 39279793

配線カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 適合ケーブルVVF2.6×3C×2条 トラスコ品番114-5301 注文コード39279793 品番TRDR702GY
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は長さ・適合ケーブル・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
材質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 トラスコ品番114-5301 幅(mm)70 厚さ(mm)15 質量(g)96.6 内寸(mm)40 適合ケーブルVVF2.6×3C×2条

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする