TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ピンセットスタンド(吊り型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39279836
品番
PSS2
参考基準価格(税別)
¥2,893
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-5270
幅(mm)
200
高さ(mm)
180
質量(g)
195
奥行(mm)
160