TRUSCO
TRUSCOの その他作業工具
TRUSCOの ピンセット
ピンセットスタンド(置き型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39279845
品番
PSS1
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
114-5265
幅(mm)
240
高さ(mm)
16
質量(g)
60
奥行(mm)
19