TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 天秤/はかり関連品
TRUSCOの 秤量皿
秤量皿帯電防止タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
容量(mL)
12
注文コード
39279897
品番
TVDS-AS-12
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
材質
帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
容量(mL)
12
幅(mm)
44
奥行(mm)
44
高さ(mm)
9
トラスコ品番
114-5327