TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 天秤/はかり関連品
TRUSCOの 秤量皿
秤量皿帯電防止タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500枚)
容量(mL)
100
注文コード
39279906
品番
TVDS-AS-100
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
材質
帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
容量(mL)
100
幅(mm)
80
奥行(mm)
80
高さ(mm)
23
トラスコ品番
114-5326