LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947 LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947 LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947 LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947 LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947 LF-401 保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学 39279947

保護メガネ エルフィット LF-401

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39279947 品番LF-401
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。
くもり止めハードコートレンズ。
鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。
軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。
環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279947
2021-06-01
用途:
不織布マスクしながら設備管理作業
医療・福祉・介護関連業

これまではマスクと鼻の間から漏れた息でメガネが曇り、作業効率が悪化していましたが、そのようなことが無くなり満足です。
鼻と当たる部分が少し大きめで、これも良かったと思います。
使用期間が短いので、キズはまだ出来ていません。
弦がストレートのため、購入を躊躇しましたが、買って良かったと思います。しかしやはり耳に引っかかる弦の方が良かったです。ズレないよう弦が頭をホールドするようになっていますが、体を動かすと頭から離れる方向へ少しズレることがあります。
デスクワークくらいならズレることはありません。

対象商品:
39279947
2020-09-17
用途:
工具を使用する時の保護用
KM企画 様 (その他業種)

着装感、視界ともとてもいいです。コスパとてもいいです。

対象商品:
39279947
2020-02-24
用途:
ボール盤作業に
卸売・小売業

軽くて疲れづらいので良いですが、眉毛の下から保護するタイプなので作業により使い分けた方が良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
39279947
2019-07-20
用途:
作業全般や日常使いまで。

スワンズブランドでお馴染み山本光学さんの保護メガネ。安心の日本製です。つる部分に「YAMAMOTO」のロゴマークが入っており格好いいです。保護メガネなのでもう少しレンズ面積が広いと有難いかなと。その代わりレンズの透明感は敵なしと言った感じです。

対象商品:
39279947
2019-03-30
用途:
一般作業及び屋外の作業
HMサービス 様 (サービス業)

軽くて装着感がすごくよくフィット感が優れている。
長時間の使用には少しタイト感がある

対象商品:
39279947
2018-06-02
用途:
木工作業

ノーズパッドを調整できたので、ほぼ快適に使用しています。

対象商品:
39279947
2017-10-21
用途:
機械加工
教育・研究機関

フィット感がよく、またサイズもちょうどいいため邪魔にならずとても使い勝手がいいので気に入っています。

対象商品:
39279947
2017-01-25
用途:
軽いです!
建設業・工事業

軽いです、歪みも少なく疲れにくそうです、耐久性は未だ不明です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする