曜日別特売
LF-301 LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 39279956

LF-301 L-fit 一眼形保護めがね

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39279956品番LF-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。
金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。

レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279956
2024-05-03
用途: 草刈り作業
建設業・工事業

使用した時の、ヒィツト感が良かった。
汗;を、かいた時にも、レンズが曇りにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 39279956
2022-02-19
用途: 切削加工

曇り止め処理をしたメガネが欲しくて購入したが、
使用して2時間くらいで効果がなくなりがっかり
だったが、ズレ落ちせずフィットがとても良い。

1が参考にしています
対象商品 : 39279956
2021-08-26
用途: 診療に使用
医療・福祉・介護関連業

これまで医療用ゴーグルを使っていましたが、品不足で入手出来ず、探した末にこの商品にたどり着きました。ところが使ってびっくり!ものすごく視界がクリアで視野が明るく感じられ、今まで使っていたより高額な製品がバカらしく思えてくるほどです。以降、1年近く何度もリピートして買ってます。とても良い商品に出会えました!

2が参考にしています
対象商品 : 39279956
2020-04-18
用途: 歯科
医療・福祉・介護関連業

鼻が低く、平面顔なのですが、フレームがフイットして着け心地はとても良いです。
ほんの少しだけフレームに歪みがあるのか、精密作業をする時にブレが気になりますが、トータルでは大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39279956
2018-11-26
用途: 木工昇降盤作業時
建設業・工事業

眼鏡というものをかけたことのない人間ですが、歪みも気になりません。安心して作業ができます。目はとても大事ですから。

2が参考にしています
対象商品 : 39279956
2018-11-03
用途: 草刈り
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39279956
2017-09-28
用途: 実験中の目の保護

いろいろな安全めがねをサンプルとして集め、従業員さんに試着させましたが、こちらの保護メガネがダントツの人気でした。鼻の所がフィット感が良いのと視界がいいそうです。裸眼の人だけで、30人中25人がこれがいいというなら、文句なく良品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 39279956
2015-02-17
用途: 伐採作業
松浦造園建設業・工事業

マスクもして作業するので曇り止めがついていて眼鏡が曇らなくてよいです。
ただ眼鏡が曇らない代わりに水滴がたまってしまうので困ります。
軽くて顔にフィットするので良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする