曜日別特売
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965

 

LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965
LF-201 保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学 39279965

保護メガネ エルフィット LF-201

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39279965品番LF-201
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。
くもり止めハードコートレンズ。
鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。
軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。
環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用

レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279965
2023-03-06
用途: 作業用
T-WORKSHOP建設業・工事業

掛け心地が良く、しかも軽くて疲れません。
マスクをした状態で使用しましたが、曇らず見やすかったです。

対象商品 : 39279965
2017-04-08
用途: 機械メンテナンス時
テクネ株式会社製造業

良い点:とにかく軽く長時間作業していても負担が少ない。
悪い点:1眼タイプだが左右のレンズ間がフラットでは無い為、横目で見ると歪んで見える。

対象商品 : 39279965
2016-06-04
用途: 保護メガネが必要な現場に出るとき

以前使っていたメガネより、はるかにレンズ面に傷が付きにくいです。最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする