LF-101 L-fit 一眼形保護めがね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39279974 品番LF-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279974
2021-04-04
用途:
医療機関用
その他業種

病院で着用する為に購入しました。軽くてフィットするのでストレスを感じません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする