曜日別特売
TPHSC-14 pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO 39279976

TPHSC-14 pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO 39279976
TPHSC-14 pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO 39279976
TPHSC-14 pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO 39279976

pH試験紙 スティックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード39279976品番TPHSC-14
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
トラスコ品番114-5628長さ(mm)80幅(mm)5質量(g)40pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39279976
2023-09-08
用途: 排水処理時
株式会社シンビ建設業・工事業

単色のリトマス紙よりも、判定がしやすくて便利です。

対象商品 : 39279976
2022-12-21
用途: 廃液処理の際のph確認用

一般的な4段プレセットパターン タイプ
ph計で数値計測するよりも素早く出来るのが良い。
但し、計測対象液体が有色の場合は彩度に影響が出る恐れがある。
色が濃すぎる場合は、注意を要する。
簡単にバラバラになっていしまうが、付箋紙のようにまとまってくれていると飛散しないので
持ち手部分をハーフカットとしてロールタイプにしてしまう…などのフィールド作業に適した構造のものがあっても良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする