ゴグルクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード39279992 品番YCP-1
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ヘルメットとゴグルを同時に使用する時に便利なゴグルクリップ、ゴグルのフィット性が向上します。
アーチ構造により、様々なヘルメットにワンタッチで取り付け可能。
また樹脂タイプのクリップでヘルメット接合部ラバーで覆う事によりヘルメットを傷つけません。

適合(ヘルメット)消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9504 材質プラスチック、ラバー 質量(g)17 適合ベルト幅(mm)最大25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×15×20
注意
※溝大、全つばタイプヘルメットには取り付け出来ない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39279992
2015-05-15
用途:
フォークリフト作業

金属製に比べて、製品を引っかけて傷つける心配がない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする