TRUSCO
TRUSCOの 散水・かん水資材
TRUSCOの ホース/チューブ
TRUSCOの ホースハンガー
樹脂ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39279994
品番
THH1225
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
114-5688
質量(g)
164
内径(Φmm)
12
適合ホースサイズ
引掛サイズ:内径12mm×長さ25m