TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
二面幅(mm)
9
注文コード
39280019
品番
TBECL-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,230
この商品は
二面幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
9
全長(mm)
178
トラスコ品番
114-5691
材質
クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)
質量(g)
50
表面処理
クロムメッキ