TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの コンビネーションスパナ
ボルトエキストラクター コンビネーションスパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39280098
品番
TBECL-17
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
二面幅(mm)
17
全長(mm)
313
トラスコ品番
114-5699
材質
クロムモリブデン鋼(Cr-Mo)
質量(g)
215
表面処理
クロムメッキ