- グローブライド GEM2.0ヘッドライト BB BORO 39280114

- グローブライド GEM2.0ヘッドライト BB BORO 39280114 - グローブライド GEM2.0ヘッドライト BB BORO 39280114

グローブライド GEM2.0ヘッドライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39280114 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラブライト白色3LED使用
USBバッテリーチャージ・ハイビーム、ロービーム、ストロボ、フラッシングの4モード搭載
バッテリーの消耗(赤で点滅)を伝えるインジケーター
充電中(青で点滅)を知らせるインジケーター
充電満量時の通電カットオフシステム
光学レンズ
真横からの可視性にも優れています
取付時ツールフリー
日常防水

材質樹脂、金属、リチウムポリマー電池 ブラック/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×16 角度調整範囲水平方向360° 連続点灯時間(ハイビーム時)3.5時間、(ロービーム時)6時間、(ストロボ時)7時間、(フラッシング時)8時間 充電時間(時間)2.5 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39280114
2013-05-07
用途:
自転車用ヘッドライトとして

明るさ、充電の容易さ共に満足度は高かったのですが、気づくとUSB充電端子のカバー(ゴム製?)が外れました。
構造上外れた部品を元に戻すのも難しくそのまま使っていましたが、ある日雨ざらしになったところで故障しまったく点灯しなくなりました。

充電のために自転車から外してちょっとポケットへ…といった使い方をすると摩擦の大きいゴム製がゆえに上述のカバーが外れやすいようです。
このカバーさえ改善されれば、かなり満足度の高いライトです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする