TRUSCO
TRUSCOの カラーコーン・区画用品
TRUSCOの 区画チェーン
TRUSCOの プラスチックチェーン
プラチェーンジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
39280125
品番
TCJ6BK
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
114-5683
質量(g)
6
縦(mm)
21
横(mm)
40
径(mm)
6