TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの ホウキ
TRUSCOの シダホウキ
タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39280177
品番
TMAM
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-5556
幅(mm)
300
全長(mm)
940〜1535
質量(g)
350
目合い(mm)
4
繰り返し・詰め替え
対応