TRUSCO
TRUSCOの ゴミ箱
TRUSCOの ダストカート
ネット交換可能ゴミ置き場
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39280213
品番
TGMN-GN
参考基準価格(税別)
¥13,770
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
450
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
114-7975
質量(kg)
2.55
高さ(mm)
700
奥行(mm)
540
間口(mm)
900
色(袋)
グリーン
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット