ツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39280317 品番 HSK40-11
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
トラスコ品番114-6110 質量(kg)2 高さ(mm)80 間口(mm)600 収納数【ホルダ】HSK40専用 7個 グリーン 奥行(mm)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする