TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングフレームHSK40シャンク用通常タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39280326
品番
HSK40-17
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-6111
質量(kg)
4
高さ(mm)
95
間口(mm)
960
収納数
【ホルダ】HSK40専用 11個
色
グリーン
奥行(mm)
133