ツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39280335 品番 HSK63-10
参考基準価格(税別)¥11,730 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
トラスコ品番114-6112 質量(kg)4 高さ(mm)101 間口(mm)960 収納数【ホルダ】HSK63 BT(NT)40兼用 9個 グリーン 奥行(mm)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする