TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングフレームHSK63シャンク用通常タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39280344
品番
HSK63-7
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-6113
質量(kg)
2
高さ(mm)
86
間口(mm)
600
収納数
【ホルダ】HSK63 BT(NT)40兼用 6個
色
グリーン
奥行(mm)
133