TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39280353
品番
HSK100-5
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-6108
質量(kg)
2
高さ(mm)
99
間口(mm)
600
収納数
【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 5個
色
グリーン
奥行(mm)
133