ツーリングフレームHSK100シャンク用通常タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39280369 品番 HSK100-8
参考基準価格(税別)¥13,560 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
トラスコ品番114-6109 質量(kg)4 高さ(mm)104 間口(mm)960 収納数【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 7個 グリーン 奥行(mm)133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする