ツーリングケース(HSK用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39280378 品番 HSK63-3
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
トラスコ品番114-6105 質量(kg)2 高さ(mm)213 奥行(mm)149 間口(mm)265 グリーン 収納数【ホルダ】HSK63 BT(NT)50兼用 3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする