ツーリングケース(HSK用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39280387 品番 HSK63-6
参考基準価格(税別)¥17,630 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
トラスコ品番114-6107 質量(kg)3 高さ(mm)213 奥行(mm)149 間口(mm)514 グリーン 収納数【ホルダ】HSK63 BT(NT)50兼用 6個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする