TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ツーリングワゴン
ツーリングケース(HSK用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39280396
品番
HSK100-2
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-6103
質量(kg)
2
高さ(mm)
216
奥行(mm)
149
間口(mm)
292
色
グリーン
収納数
【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 2個