ツーリングケース(HSK用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39280405 品番 HSK100-4
参考基準価格(税別)¥15,290 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番114-6104 質量(kg)4 高さ(mm)216 奥行(mm)249 間口(mm)399 グリーン 収納数【ホルダ】HSK100 BT(NT)50兼用 4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする