TRUSCO
TRUSCOの エプロン
TRUSCOの デニムエプロン
ショートタイプジーンズエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39280414
品番
TSE-G
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
サイズ
フリー
材質
綿(10オンスジーンズ生地)
トラスコ品番
114-6778
厚さ(mm)
0.75
質量(g)
360
幅(cm)
110
長さ(cm)
45
着丈(cm)
45