TRUSCO
TRUSCOの 掃除用具
TRUSCOの モップ
TRUSCOの 回転モップ
回転モップ(組立連結タイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39280423
品番
TCM-C92241
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅(mm)
350
寸法(mm)
バケツ:455×290×250
トラスコ品番
114-8179
セット内容
モップ本体×1、モップヘッド×2、バケツ×1
材質
バケツ:ポリプロピレン、モップヘッド:ポリプロピレン
長さ(mm)
1210
質量(kg)
2.5
繰り返し・詰め替え
対応