TRUSCO
TRUSCOの クリーンルーム用清掃用品
TRUSCOの クリーンルーム用スティック/スワブ
クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39280439
品番
CFS-07
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
126
トラスコ品番
114-6099
材質
ヘッド:ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
218
軸長(mm)
101
先端径(mm)
13.5×9.0×25