曜日別特売
U-1320 業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ) TRUSCO 39280676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50枚)
寸法(横×縦)(mm)130×200
内容量1セット(50枚)注文コード39280676品番U-1320
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
透明厚さ(mm)0.15トラスコ品番115-3681入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)130×200材質ポリエチレン(PE)質量(g)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 包装用。二重梱包の内箱に入れる場合に使用。

ポリ袋が厚いため、内箱の内寸とポリ袋の幅寸法をほぼ一致させ、内箱内で動かないようにできる。
ポリ袋の中で物品を動きにくくするためには、熱的なシーリングを用いて限定する。
厚さ0.2mmくらいもあると良い。
販売単位を少な目にして、より安価になると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする