※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋厚さ0.15mm(小型タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 39280755 品番 U-4055
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
透明 厚さ(mm)0.15 トラスコ品番115-3689 入数(枚)30 寸法(横×縦)(mm)400×550 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
包装用。二重梱包の内箱に入れる場合に使用。

ポリ袋が厚いため、内箱の内寸とポリ袋の幅寸法をほぼ一致させ、内箱内で動かないようにできる。
ポリ袋の中で物品を動きにくくするためには、熱的なシーリングを用いて限定する。
厚さ0.2mmくらいもあると良い。
販売単位を少な目にして、より安価になると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする