電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39280789 品番 TADB-300-OD
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
OD 付属品アタッチメント付 TADB-200-AT トラスコ品番115-1130 材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ 質量(kg)0.94 直径(Φmm)300 高さ(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89602301
2025-03-29
用途:
電気工事
その他業種

コンパクトでとても使いやすい、値段が高いかなぁ5000円以下なら大満足です。

対象商品:
16260904
2019-03-30
用途:
材料整理
エコライフサポート 様

電気工事等で使用する時、装柱や屋内配線結束でこのバケツは重宝します
ドライバーや小さな測定器もしゅうようするポケットがあります
申し越しおおきいポケットが2個ほどあればなおよかったと思います
中仕切りもあればなおさら良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする