MIZUKI-2S 緊急・脱出マット TRUSCO 39280816 MIZUKI-2S 緊急・脱出マット TRUSCO 39280816 MIZUKI-2S 緊急・脱出マット TRUSCO 39280816 MIZUKI-2S 緊急・脱出マット TRUSCO 39280816

緊急・脱出マット

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード39280816 品番MIZUKI-2S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

雪道や砂場などの緊急脱出に便利です。
強靭な網目が路面にしっかり食い込み脱出がスムーズにできます。

トラスコ品番115-3489 材質水草 長さ(mm)590 幅(mm)220 質量(g)520

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39280816
2026-01-26
用途:
車が雪にハマった時
その他業種

FFの車で雪道で前車輪が空転しましたが、これを使ったおかげで抜け出すことができました。

対象商品:
39280816
2022-07-07
用途:
雪道を走る時のお守り
不動産業

満足
先日、ネクスコの車両にも同じものが入っていました

2人が参考にしています
対象商品:
39280816
2021-02-28
用途:
最悪飛んでも安心
ドマーニ 様

雪国なので雪での使用に満足してます。タイヤによく食い込みます。
よくエンジンパワーで遠くまで飛ばしてしまう事があるのであえてプラスチック製は止めました。 耐久性はまだわかりませんけど、そんなに使う頻度は高くないので、私は値段の事を考えると満足です。

2020-02-08
用途:
スタック、スリップ脱出用

雨の日に車一台通れるぐらいのカーブした狭い急坂で鉄のマンホール上で進まなくなり、下がると車をぶつける状態に陥った経験があります。その時は車内のマットを使って何とか脱出しました。
何か専用のマットはないか探していたところ、この商品を見つけました。しっかりした編み込みで樹脂製品に比べタイヤのダメージも皆無でたぶん使えると思います。
東南アジアの方が安い賃金で作っておられるのだと思いますので、一度でちぎれても、喜んで再購入します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする