TRUSCO
TRUSCOの 店舗運営用品
TRUSCOの 値付け/タグ用品
TRUSCOの タグ
はがき・チラシ用フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39280895
品番
SFLL-100
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
長さ(mm)
274
用途
棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。
トラスコ品番
115-6236
材質
ポリアミド樹脂(ナイロン66)
色
乳白色
質量(g)
140