※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39281331 M3×15 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39281331 M3×15 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 39281331

六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) ねじの呼びM3 注文コード39281331 品番M3×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ピッチP(mm)0.5 長さ(mm)15 寸法s(mm)(基準寸法)1.5 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15 材質SCM435相当 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状平先 硬度HRC45〜53 寸法dp(mm)(基準寸法)2 穴の形状六角穴 強度区分45H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39281331 M3×15 29019534 M3×15 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 六角穴付止ねじ 平先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 1パック(100個) 719 税込791 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29019543
2023-03-06
用途:
展示品使用のステンレスワイヤーの止め

今まで使用したステンレスのねじでは頭が舐めてしまったがこれは締め付けても大丈夫でした。

対象商品:
39281356
2015-08-05
用途:
思ったより精度出てる

精度が思ってたより高く、まともに使えています。
止めねじとしては及第点、言うことありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39281383
2015-11-11
用途:
特殊治具に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39281374
2015-11-11
用途:
特殊治具固定に使用

全く問題なく使用できました。価格も安く、精度も問題ありません。あとは耐久性に期待!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1220:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする