三面接触モンキーレンチ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39281349 品番 TTRM-250
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
最大口開き(mm)43 全長(mm)256 トラスコ品番115-1868 材質本体:クロムバナジウム鋼、下あご:クロムバナジウム鋼、ウォーム:中炭素鋼、ピン:クロムモリブデン鋼 質量(g)470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39281358
2021-01-20
用途:
タイロッドロックナット
株式会社川田商会 協栄自工 様

タイロッドロックナットを緩めるために、今まで250oのモンキーを使用していましたが、タイヤハウスの隙間からだと力が入らなくて緩まなく、ジャッキアップして両手で引っ張ったり、蹴り入れてやらないと緩まないのと、下手すると弾いて舐めりかけます。(一度緩めると硬くはないのですが、最初だけ)
それで大きいサイズの軽量タイプを購入してみました。

見た目では今時の軽量タイプに見えましたが、他社の軽量タイプはもっと軽いです。
ただ昔からある普通のタイプはこれよりも更に重たいです。

実際に持ってみるととくに重くは感じません。
しっかりしていて、力が入りそうです。

まだ使ってはいません。
これでジャッキアップしないで片手で緩められると良いのですが。

対象商品:
39281358
2020-06-27
用途:
業務
自動車・二輪車・自転車関連業

接触面が多いので、タイロッドのロックナットを緩めるときにナメにくいと思います。 レンチの肉厚が思ったより薄いので、そこだけ星マイナス1個

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする