TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39281473
品番
TRMW-250-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,910
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥
3,598
¥
3,958
税込
最大口開き(mm)
35
全長(mm)
260
トラスコ品番
115-4084
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
質量(g)
450
先端厚さ(mm)
9.7