TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
ネオジムマグネットシート
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39281717
品番
TNMS-2A5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
210×148×2
トラスコ品番
115-4089
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
質量(g)
298
表面磁束密度(T)
0.17
吸着力(N/cm
2
)
4.3