TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
ネオジムマグネットシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39281726
品番
TNMS-3A5
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
210×148×3
トラスコ品番
115-4090
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
質量(g)
448
表面磁束密度(T)
0.17
吸着力(N/cm
2
)
4.6