TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 顕微鏡周辺用品
TRUSCOの スライドグラス
カバーガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200枚)
トラスコ品番
122-9776
注文コード
39281909
品番
CB1818
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホワイトガラス
幅(mm)
18
奥行(mm)
18
質量(g)
52
トラスコ品番
122-9776
厚さ(mm)
0.16