CB2424 カバーガラス TRUSCO 39281918 CB2424 カバーガラス TRUSCO 39281918

カバーガラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚) トラスコ品番122-9777 注文コード39281918 品番CB2424
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
材質ホワイトガラス 幅(mm)24 奥行(mm)24 質量(g)74 トラスコ品番122-9777 厚さ(mm)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする