TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
角軸貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
注文コード
39281927
品番
TPKD-6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
この商品は
先端形状・先端サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー 貫通 角軸
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
先端形状
マイナス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
アセテート樹脂
トラスコ品番
115-3343
全長(mm)
200
質量(g)
132
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品